853-f UST Cuchilla, P: 4,5–3 filetes/1”

Número de artículo: 4176122
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
Tipo de producto Inserto de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4176122
EAN / GTIN 4059192009328
Número del fabricante 4176122
Número L L40080 3217

Descripción

Descripción:

  • Inserto para calibre de roscas, filo cortante, UST 60°, paso TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de rosca: UST 60
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Tipo de inserto de medición: Borde de corte
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Tipo de producto: 852
  • Longitud (mm): 15.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra