40Z-f 44FZ-f UST Cono, P: 18–14 filetes/1”

Número de artículo: 4173518
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
Tipo de producto Inserto de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4173518
EAN / GTIN 4059192007195
Número del fabricante 4173518
Número L L40080 2318

Descripción

Descripción:

  • Inserto para calibre de roscas, cónico, UST 60°, paso 18 - 14 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5mm

Característica:

  • Tipo de rosca: UST 60
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Paso de rosca en TPI (proxy): verdadero
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Tipo de inserto de medición: Cono
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca interior y exterior
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Tipo de producto: 40 Z
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Paso de rosca en TPI: 18 - 14
  • Longitud (mm): 15.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra