40Z-f 852-f 853-f UST Punta en V, P: 18–14 filetes/1”

Número de artículo: 4173118
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
Tipo de producto Inserto de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4173118
EAN / GTIN 4059192006693
Número del fabricante 4173118
Número L L40080 2461

Descripción

Descripción:

  • Inserto de rosca, mira trasera, UST 60°, paso 18 - 14 TPI, L = 15.5mm, ø = 3.5mm

Característica:

  • Tipo de rosca: UST 60
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Paso de rosca en TPI (proxy): verdadero
  • Nombre del grupo de productos: Micromar, Marameter
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros, Indicadores de medición
  • Tipo de inserto de medición: Mira trasera
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Tipo de producto: 40 Z
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Paso de rosca en TPI: 18 - 14
  • Longitud (mm): 15.5 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop