40Z-f 852-f 853-f W Punta en V, P: 14–10 filetes/1”

Número de artículo: 4173047
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Inserto de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4173047
EAN / GTIN 4059192006549
Número del fabricante 4173047
Número L L40100 429

Descripción

Descripción:

  • Inserto para galgas de rosca, mira trasera, Whitworth 55 °, paso 14 -10 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de rosca: Whitworth 55 °
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Paso de rosca en TPI (proxy): verdadero
  • Nombre del grupo de productos: Micromar, Marameter
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros, Indicadores de medición
  • Tipo de inserto de medición: Mira trasera
  • Nombre del producto: Insertos de medición de roscas
  • Característica de la rosca: Diámetro del flanco, rosca exterior
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Tipo de producto: 40 Z
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Paso de rosca en TPI: 14 -10
  • Longitud (mm): 15.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra