ALICATE CORTE DIAGONAL ESD

Número de artículo: 417.SPE
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
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 417.SPE
EAN / GTIN 3148511755310
Número del fabricante 417.SPE
Número L L60130 2615

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Protección de los componentes electrónicos contra los peligros de las descargas electrostáticas
  • ESD
  • Este alicate permite el acceso entre dos anclajes de componentes DIP con una separación de 0,65 mm. Debido a su forma, estos alicates sólo pueden utilizarse en esta configuración

Característica:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Corte: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,7