• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kit de reequipamiento clip-step relax para escalera de mano con peldaños, acceso doble 18 peldaños

Número de artículo: 41680
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41680
EAN / GTIN 4031405948266
Número del fabricante 041680

Descripción

Descripción:

  • Cómodo de pie: Gracias a su geometría especial, el soporte del paso amortigua el borde delantero del paso y aumenta así la comodidad del usuario, especialmente cuando se trabaja en la escalera durante períodos de tiempo más largos
  • El cómodo soporte en el siguiente paso facilita el trabajo y aumenta la seguridad, ya que las almohadillas suaves proporcionan una sujeción cómoda y segura
  • the-relax-step-padding-is-available-as-variant-of-many-step-ladders-prestar atención-a-the-add-on-clip-step-relax-behind-the-nombre del producto

Característica:

  • Número de soportes de pie en el conjunto: 18
  • Anchura: 105 mm
  • Altura: 23 mm
  • Longitud: 552 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Antideslizante: Clip-step relax
  • Set para escaleras con número de pasos: 2x10
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm