ZAP Safemaster S - Escalera 4 peldaños

Número de artículo: 41674
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Cantidad de peldaños 4
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de plataforma

Identificación y clasificación

Número de artículo 41674
EAN / GTIN 4003866416745
Número del fabricante 41674
Número L L90010 585
Fabricante Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Plataforma extra grande: 400 x 400 mm.
Pasamanos y barandillas anodizados.
Bandeja amplia y robusta para herramientas o material diverso.
2 tirantes metálicos con bisagra - un plus en estabilidad.
Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
Opcional con estabilizadores laterales para montaje posterior según la UNE EN 131 apartado 7.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 73mm / 58mm
Altura con barandilla 2.06 m
Altura de la plataforma 1.06 m
Altura de trabajo 3.06 m
Ancho de la plataforma 400 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.65 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.43 m
Material Aluminio
Medida plataforma 400 mm
Nº de peldaños con plataforma 4
Peso 13 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Anchura exterior inferior 0,65 m