Kit de reequipamiento clip-step relax para escalera de mano con peldaños, acceso unilateral 7 peldaños

Número de artículo: 41666
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Número de artículo 41666
    EAN / GTIN 4031405948396
    Número del fabricante 041666

    Descripción

    Descripción:

    • Cómodo de pie: Gracias a su geometría especial, el soporte del paso amortigua el borde delantero del paso y aumenta así la comodidad del usuario, especialmente cuando se trabaja en la escalera durante períodos de tiempo más largos
    • El cómodo soporte en el siguiente paso facilita el trabajo y aumenta la seguridad, ya que las almohadillas suaves proporcionan una sujeción cómoda y segura
    • the-relax-step-padding-is-available-as-variant-of-many-step-ladders-prestar atención-a-the-add-on-clip-step-relax-behind-the-nombre del producto

    Característica:

    • Número de soportes de pie en el conjunto: 7
    • Anchura: 105 mm
    • Altura: 23 mm
    • Longitud: 523 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Plástico
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Antideslizante: Clip-step relax
    • Set para escaleras con número de pasos: 8
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra