Carro para tablones

Número de artículo: 4165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4165
EAN / GTIN 4017976041650
Número del fabricante 4165
Número L L90080 1039

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura en chapa de acero, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, superficies internas con cubierta de fieltro. Ruedas con neumáticos de goma maciza. Anchura libre 150 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Ancho de la paleta (mm): 150
Profundidad de la paleta (mm): 500
Longitud total (mm): 500
Ancho total (mm): 343
Altura total (mm): 260
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop