Llave de anillo doble SW.15 / 16 x 1 ″ L.340 mm

Número de artículo: 41614648
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41614648
EAN / GTIN 4018754139484
Número del fabricante 41614648
Número L L60010 1887

Descripción

Descripción:

  • desplegado
  • SAE AS 954 (dimensiones y valores de prueba)
  • Fed. Espec. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Especificaciones TÉCNICAS P.T. 48 a 1/2 pulg.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 340 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 375 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 15/16 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 1 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra