Descripción:
Articulaciones de encaje automático (máxima seguridad) fabricadas en aluminio y de fácil uso.
Ancho de la escalera: 420 mm.
Plegable para que no ocupe mucho espacio durante el transporte.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Estabilizador extra ancho.
Con plataforma de madera plegable para su uso como plataforma de trabajo.
Característica:
Altura como plataforma de trabajo 0.99 m
Altura de trabajo 5 m
Ancho 0.9 m
Ancho exterior 420 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.9 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 30 mm
Longitud 1.21 m
Longitud como escalera de tijera 2 m
Longitud como escalera fija 4.16 m
Longitud como plataforma de trabajo 1.96 m
Material Aluminio
Medidas de plegado 1,21 m × 0,9 m × 0,28 m
Nº peldaños 2 × 3 + 2 × 4
Nº peldaños 3
Peso 20.6 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido