Llave de estrella doble SW.3 / 8 x 7/16 ″ L.122 mm

Número de artículo: 41602428
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41602428
EAN / GTIN 4018754023028
Número del fabricante 41602428
Número L L60010 144

Descripción

Descripción:

  • corto
  • desplegado
  • Fed. Espec. GGG-W-636 E.
  • S.B.A.C. Especificaciones TÉCNICAS P.T. 48 a 1/2 pulg.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 122 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 42 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 3/8 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 7/16 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra