ALICATE CORTE ESD

Número de artículo: 416.E
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 416.E
EAN / GTIN 3148511755044
Número del fabricante 416.E
Número L L60130 8290

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Protección de los componentes electrónicos contra los peligros de las descargas electrostáticas
  • ESD
  • Mordazas delgadas para un acceso difícil

Característica:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Corte: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,5