• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

43 A Patrón de ajuste plano 25 mm para micrómetros para exteriores

Número de artículo: 4159400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4159400
EAN / GTIN 4059192004835
Número del fabricante 4159400
Número L L40110 199

Descripción

Ejecución:

  • Manguitos de mango aislantes del calor

Descripción:

  • 43 A dimensión de ajuste, plana (25 mm)

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Comprobación del ajuste básico de micrómetros
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Tolerancia de fabricación: js 2
  • Nombre del producto: Galga de ajuste
  • Tipo de producto: 43 A