Descripción:
Especialmente ligera gracias a la combinación de escaleras con escalones y escaleras con peldaños (construcción híbrida).
Cabezal de la escalera con ruedas.
Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Con rueda en el estabilizador para un transporte ergonómico.
Los herrajes de guía envuelven todo el larguero para una mayor sujeción.
Con seguro contra extensión involuntaria. Los herrajes de guía están atornillados para poder ser sustituidos.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Característica:
Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos 9.15 m
Ancho del estabilizador 1.2 m
Ancho exterior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable 6.1 m
Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos 8.61 m
Longitud de la escalera, retraída 3.58 m
Material Aluminio
Nº peldaños 12
Nº peldaños 3 × 12
Peso 32.1 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.
Corresponde a TRBS 2121-2.