40 EWR-L Dig. Micrometer-Set Set 0-100mm/0-4″ w.Data w.c.

Número de artículo: 4157400KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4157400KAL
EAN / GTIN 4059192066109
Número del fabricante 4157400KAL

Descripción

Descripción:

Micrómetros para exteriores digitales Micromar 40 EWR-L
Rango de medición 0 - 100 mm mm
  • Prevención de daños en las piezas de trabajo: El husillo no giratorio realiza un palpado por contacto, lo que permite evitar las huellas de arañazos debidos, p. ej., a restos de polvo de rectificado en superficies sensibles y mecanizadas de forma precisa.
  • Ideal para medir láminas de medición delgadas sin que estas se giren ni se deformen.
  • Medición de flancos de roscas mediante alambres de medición de roscas: Los dos soportes del alambre de medición permanecen opuestos entre sí en la posición de intervención gracias al husillo no giratorio.

Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
Grado de protección IP: IP 65
Norma de fábrica
Resolución mm/pulgadas 0,001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche