40 EWRi-V (17) Micrómetro digital para exteriores 25–50 mm, completo

Número de artículo: 4157146
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4157146
EAN / GTIN 4059192058937
Número del fabricante 4157146
Número L L40080 2812

Descripción

Ejecución:

  • Con orificios para insertos de medición con eje Ø 3,5 mm
  • Indicación numérica de alto contraste
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Ajuste rápido QUICK DRIVE
  • Husillo no giratorio
  • Carraca de tracción
  • Mango de acero pintado, aislado térmicamente

Descripción:

Micrómetro de exteriores digital Micromar 40 EWRi-V Rango de medición 25 - 50 mm
  • Para medir diámetros de flancos de rosca y engranajes mediante insertos de medición intercambiables.
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Clase de protección IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Incremento de dígitos mm/pulgada 0,001 / .00005″
Suministro: Manual de instrucciones, batería, maletín.

Característica:

  • Aplicación: Para medir diámetros de flancos de rosca y ruedas dentadas mediante insertos de medición intercambiables
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Función: TOL (entrada de tolerancia y límite de aviso)
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: ORIGEN (preajuste dimensional)
  • Función: mm/pulgada
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • IP Clase de protección: IP 65
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Orificio de montaje: Para insertos de medición con eje Ø 3,5 x 15,5 mm
  • Nombre del producto: Micrómetros digitales
  • Función: DATA (transmisión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: Interfaz de datos bidireccional (consulta externa e introducción de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de función individuales a través del software MarCom)
  • Alimentación eléctrica: Batería, tiempo de funcionamiento aprox. 2 años
  • Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia al ORIGEN)
  • Tipo de producto: 40 EWRi-V
  • Rango de medición: 25 - 50 mm
  • Rango de medición: 1 - 2″
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
  • Fuerza de medición (texto): 5 - 10
  • Cota c en mm: 82 mm
  • Dimensión a en mm: 44 mm
  • Dimensión b en mm: 13.5 mm
  • Altura de dígitos: 10 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm
  • Paso del husillo_mm: 5 mm
  • Límite de error_µm: 4 µm

Norma:

DIN 863-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra