40 EWRi-K Digital Micrometer 0-20mm iwi w.c.

Número de artículo: 4157140KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4157140KAL
EAN / GTIN 4059192059026
Número del fabricante 4157140KAL

Descripción

Descripción:

Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWRi-K
Rango de medición 0 - 20 mm mm
Para la medición de la altura de crimpado en virolas
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 65
Norma de fábrica
Resolución mm/pulgadas 0,001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche