40 EWRi-L (17) Tornillo micrométrico de 50-75mm , compl. w. DK

Número de artículo: 4157122DKS
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4157122DKS
EAN / GTIN 4059192058869
Número del fabricante 4157122DKS

Descripción

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Husillo de medición antioxidante, totalmente templado y rectificado
  • Husillo de medición y yunque reforzados con carburo
  • Ajuste rápidoQUICK DRIVE
  • Husillo no giratorio
  • Carraca de tracción
  • Mango de acero pintado, aislado térmicamente

Descripción:

Micrómetro de exteriores digital Micromar 40 EWRi-L Rango de medición 50 - 75 mm
  • Evitar daños en la pieza de trabajo: El husillo no giratorio tiene un contacto de palpación, por lo que pueden evitarse marcas de arañazos, por ejemplo: debidas a restos de polvo de amolado en superficies sensibles y finamente mecanizadas
  • Más adecuado para medir láminas metálicas finas sin torcerlas y, por tanto, sin doblarlas
  • Medición de flancos de rosca mediante hilos de medición de roscas: Los dos portahilos de medición permanecen siempre en la posición de encaje entre sí gracias al husillo no giratorio.
Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
Clase de protección IP: IP 65
Estándar de fábrica
Incremento de dígitos mm/pulgada 0,001 / .00005″

Contenido de suministro: Manual de instrucciones, batería, calibre de ajuste (del rango de medición 25-50 mm), maletín.

Característica:

  • Aplicación:
  • Función: TOL (entrada de tolerancia y límite de aviso)
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: ORIGEN (preajuste dimensional)
  • Función: mm/pulgada
  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • IP Clase de protección: IP 65
  • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Nombre del producto: Micrómetros digitales
  • Función: DATA (transmisión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: Interfaz de datos bidireccional (consulta externa e introducción de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de función individuales a través del software MarCom)
  • Alimentación eléctrica: Batería, tiempo de funcionamiento aprox. 2 años (aprox. 0,5 años con radio activada)
  • Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia al ORIGEN)
  • Rango de medición: 50 - 75 mm
  • Tipo de producto: 40 EWRi-L
  • Rango de medición: 2 - 3″
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
  • Fuerza de medición (texto): 5 - 10
  • Cota c en mm: 82 mm
  • Dimensión a en mm: 45 mm
  • Dimensión b en mm: 13 mm
  • Altura de dígitos: 10 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm
  • Paso del husillo_mm: 5 mm
  • Límite de error_µm: 3 µm
  • Desviación del paralelismo en µm: 3 µm
  • Desviación de planitud en µm: 0.6 µm

Norma:

Norma de fábrica