40 EWRi (17) Dígito. Juego de micrómetro exterior 0-100mm, w.K.

Número de artículo: 4157115KAL
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
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4157115KAL
    EAN / GTIN 4059192058838
    Número del fabricante 4157115KAL
    Número L L40080 2944

    Descripción

    Ejecución:

    • Indicación numérica de alto contraste
    • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
    • Husillo de medición y yunque reforzados con metal duro
    • Accionamiento rápido
    • Carraca pretensada
    • Mango de acero pintado, aislado térmicamente

    Descripción:

    Juego de micrómetros de exteriores digitales Micromar 40 EWRi Rango de medición 0 - 100 mm
    • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
    • Clase de protección IP: IP 65
    • Estándar de fábrica
    • Incremento de dígitos mm/pulgada 0,001 / .00005″
    Alcance de suministro: Manual de instrucciones, batería, medidas de ajuste, maletín.

    Característica:

    • Función: TOL (entrada de tolerancia y límite de aviso)
    • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
    • Función: ORIGEN (preajuste dimensional)
    • Función: mm/pulgada
    • Tipo de calibración: con calibración
    • Nombre del grupo de productos: Micromar
    • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
    • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
    • IP Clase de protección: IP 65
    • Interfaz de datos: Inalámbrico integrado
    • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
    • Material Superficie de medición: Carburo
    • Nombre del producto: Micrómetros digitales
    • Función: DATA (transmisión de datos)
    • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
    • Función: Interfaz de datos bidireccional (consulta externa e introducción de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de función individuales a través del software MarCom)
    • Alimentación eléctrica: Batería, tiempo de funcionamiento aprox. 3 años (aprox. 0,5 años con la radio activada)
    • Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia al ORIGEN)
    • Tipo de producto: 40 EEAi
    • Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
    • Rango de medición: 0 - 4″
    • Rango de medición: 0 - 100 mm
    • Fuerza de medición (texto): 5 - 10
    • Altura de dígitos: 10 mm
    • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm
    • Paso del husillo_mm: 0.5 mm

    Norma:

    Norma de fábrica

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra