40 EWR-V [17] Dig. Micrometer 75-100 mm cpl.w. DC

Número de artículo: 4157048DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4157048DKS
EAN / GTIN 4059192058630
Número del fabricante 4157048DKS

Descripción

Descripción:

Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWR-V
Rango de medición 75 - 100 mm mm
Para medir el diámetro de flanco de roscas y de ruedas dentadas mediante contactos de medición intercambiables.

Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
Grado de protección IP: IP 65
DIN 863-3
Resolución mm/pulgadas 0,001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche