40 EWR-S Digital Micrometer 25-50mm/1-2″ with Data w.DC

Número de artículo: 4157042DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4157042DKS
EAN / GTIN 4059192058579
Número del fabricante 4157042DKS

Descripción

Descripción:

Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWR-S
Rango de medición 25 - 50 mm mm
Para medir ranuras estrechas, muescas, etc.
Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
Grado de protección IP: IP 65
DIN 863-3
Resolución mm/pulgadas 0,001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche