40 ER (17) Dígito. Micrómetro 0-25mm , compl., w. K.

Número de artículo: 4157010KAL
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4157010KAL
EAN / GTIN 4059192058388
Número del fabricante 4157010KAL
Número L L40080 3016

Descripción

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Husillo de medición y yunque reforzados con metal duro
  • Accionamiento rápido
  • Carraca pretensada
  • Mango de acero pintado, aislado térmicamente

Descripción:

Micrómetro digital Micromar 40 ER Rango de medición 0 - 25 mm
  • Interfaz de datos:
  • Clase de protección IP: IP 40
  • Estándar de fábrica
  • Incremento de dígitos mm/pulgada 0,001 / .00005″
Entrega: Manual de instrucciones, batería, maletín.

Característica:

  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: mm/pulgada
  • Tipo de calibración: con calibración
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • IP Clase de protección: IP 40
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Nombre del producto: Micrómetros digitales
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Alimentación eléctrica: Batería, tiempo de funcionamiento aprox. 2 años
  • Tipo de producto: 40 Er
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
  • Rango de medición: 0 - 25 mm
  • Rango de medición: 0 - 1″
  • Fuerza de medición (texto): 5 - 10
  • Cota c en mm: 32 mm
  • Dimensión a en mm: 24 mm
  • Altura de dígitos: 10 mm
  • Dimensión b en mm: 9.5 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm
  • Límite de error_µm: 2 µm
  • Paso del husillo_mm: 0.5 mm

Norma:

Norma de fábrica