Descripción:
Peldaños perforados de 80 mm con categoría antideslizamiento R13.
Largueros de aluminio anodizado.
Bisagras de aluminio fundido a presión.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
Característica:
Altura de trabajo 5.2 m
Altura vertical de la escalera 3.67 m
Ancho exterior, parte inferior 0.77 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 3.95 m
Material Aluminio
Medida base 2,95 m × 0,77 m
Nº de peldaños 14
Nº de peldaños 2 × 14
Peso 22.6 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.