Llave de trinquete SW.13 / 16 x 15/16 ″ L.235 mm

Número de artículo: 41564246
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 41564246
Copiar
EAN / GTIN 4018754164509
Copiar
Número del fabricante 41564246
Copiar
Número L L60010 2599
Copiar
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Con doble hexágono
  • Como Nº 25, pero en toda versión de acero
  • Fed. Espec. GGG-W-001405

Característica:

  • a: 12 mm
  • d1: 36 mm
  • d2: 40 mm
  • Longitud [mm): 235 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 281 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 13/16 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 15/16 ″

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra