Llave de trinquete SW.3 / 4 x 7/8 ″ L.235 mm

Número de artículo: 41564044
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41564044
    EAN / GTIN 4018754164493
    Número del fabricante 41564044
    Número L L60010 2724

    Descripción

    Descripción:

    • Con doble hexágono
    • Como Nº 25, pero en toda versión de acero
    • Fed. Espec. GGG-W-001405

    Característica:

    • a: 13 mm
    • d1: 36 mm
    • d2: 40 mm
    • Longitud [mm): 235 mm
    • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
    • Peso: 296 g
    • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 3/4 ″
    • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 7/8 ″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra