Juego de pie de rey universal digital IP 67 200 mm

Número de artículo: 415555 200
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 20,71 € /piezas
  • 11,52 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz RS232C; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,03 mm
Interfaz Interfaz Digimatic; Interfaz RS232C; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 48 mm
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 415555 200
EAN / GTIN 4029713019235

Descripción

Ejecución:

Pie de rey universal digital “Pocket Talent” aplicable para mediciones interiores y exteriores distintas (escotaduras, ranuras, roscas, etc.). Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 7,5 mm de altura. Incluye función PRESET (ajuste previo del valor de medición).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Pie de rey, calibre de reglaje 50 mm, 2 pares de insertos de medición para medición interior y exterior. Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Todos los palpadores de repuesto y especiales n.º 434900 a 434915 con rosca M2,5. Cable de datos nº 498940.