Pie de rey universal digital Multimar i-wi 1000 mm

Número de artículo: 415548 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock
  • Interfaz: Con sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Límite de error 0,04 mm
Interfaz Con sistema inalámbrico i-wi MAHR
Clase de protección IP IP 65
Aplicación de radio Software del fabricante
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 415548 1000
EAN / GTIN 4059192062033
Número del fabricante 4119052

Descripción

Ejecución:

Brazos de medición intercambiables, insertos palpadores y elementos de tope (accesorio opcional). El indicador numérico se puede leer siempre desde el lado del operador. Posibilidad de ampliación del campo de aplicación mediante giro. Distribución uniforme del peso con medidas pequeñas, ya que ambos soportes de brazo de medición se pueden mover sobre guías. Corredera y guía inoxidables y templados.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Partes opcionales:

Brazos de medición n.° 428101, tope de profundidad n.° 428111, asientos de medición n.° 428141, insertos de medición n.° 428120; 428130; 428160; 428170.
Radiorreceptor i-wi n.º 498912.