{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 1.500 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,1 mm | |
Puntas de medición | sí | |
Longitud del pico | 150 mm | |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
Función de preajuste | sí | |
Técnica de medición | digital | |
Material | ABS | |
Todas las piezas | templado | |
Peso | 2,2 kg | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415525 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406579579 | |
Número del fabricante | 415525 1500 |