40 TS/1003 Bench Micrometer 0-50 mm incl.comparator w.c.

Número de artículo: 4154030KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Pie para micrómetro para exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4154030KAL
EAN / GTIN 4059192004774
Número del fabricante 4154030KAL

Descripción

Descripción:

Micrómetro con soporte fijo para comparadores de precisión Micromar 40 TS
DIN 863-3
Rango de medición: 0 - 50 mm mm
Subdivisión de la escala (µm): 1 µm
Volumen de suministro: Manual de instrucciones

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra