{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,04 mm | |
Interfaz | Puerto USB | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 150 mm | |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415366 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001949660 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de rey de taller digital IP67 sin puntas de medición, Capacidad de medición: 1000mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
1.702,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
928,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,0005 pul | 0,0005 pul |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | 10 mm |
Longitud del pico | 150 mm | 90 mm |
Material | Acero fino, INOX | ABS |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo de producto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |