{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 80 mm | |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415358 300 | |
EAN / GTIN | 7630041106350 | |
Número del fabricante | 00530423 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pie de rey digital para taller TWIN CAL IP67 sin puntas de medición, Capacidad de medición: 300mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
460,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
483 piezas en stock
226,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
457 piezas en stock
256,12 €
221,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Todas las piezas | templado | templado | templado |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longitud del pico | 80 mm | 90 mm | 90 mm |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Técnica de medición | digital | digital | digital |
Tipo de producto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |