{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 90 mm | |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415355 300 | |
EAN / GTIN | 4946368846316 |