Kit de reequipamiento clip-step para escalera de mano con peldaños, acceso doble 2x12 peldaños

Número de artículo: 41533
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Número de artículo 41533
    EAN / GTIN 4031405415331
    Número del fabricante 041533

    Descripción

    Descripción:

    • Satisfaga las crecientes exigencias en materia de seguridad laboral y garantice una resistencia optimizada al deslizamiento, pedaleo seguro y una posición cómoda en nuestra escalera de escalones
    • El soporte de paso hecho de plástico corrugado se sujeta al escalón sobre toda la superficie y se ajusta con precisión, se puede quitar sin dejar residuos, sin dañar la escalera
    • El soporte de paso de clip-paso se aplica a pasos que se pueden caminar por ambos lados hasta el paso máximo que se puede caminar según DIN EN 131 y, por lo tanto, funciona como un control óptico para el correcto uso de la escalera
    • Disponible como accesorios individualmente por 11,00 euros sin IVA / pieza (precio de venta recomendado) para su escalera de acero

    Característica:

    • Número de soportes de pie en el conjunto: 20
    • Anchura: 85 mm
    • Altura: 23 mm
    • Longitud: 609 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Plástico
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Antideslizante: Clip-step
    • Set para escaleras con número de pasos: 2x12
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm