{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 1.000 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,06 mm | |
Interfaz | Conexión RS232C; Conexión RS232C; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Longitud del pico | 150 mm | |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415322 1000 | |
EAN / GTIN | 4059192002978 | |
Número del fabricante | 4112717 |