Kit de reequipamiento de peldaños con clip para escalera con peldaños, acceso por un lado 12 peldaños

Número de artículo: 41523
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41523
EAN / GTIN 4031405415232
Número del fabricante 041523
Número L L90110 1024

Descripción

Descripción:

  • Satisfaga las crecientes exigencias en materia de seguridad laboral y garantice una resistencia optimizada al deslizamiento, pedaleo seguro y una posición cómoda en nuestra escalera de escalones
  • El soporte de paso hecho de plástico corrugado se sujeta al escalón sobre toda la superficie y se ajusta con precisión, se puede quitar sin dejar residuos, sin dañar la escalera
  • El soporte de paso de clip-paso se aplica a pasos que se pueden caminar por ambos lados hasta el paso máximo que se puede caminar según DIN EN 131 y, por lo tanto, funciona como un control óptico para el correcto uso de la escalera
  • Disponible como accesorios individualmente por 11,00 euros sin IVA / pieza (precio de venta recomendado) para su escalera de acero

Característica:

  • Número de soportes de pie en el conjunto: 11
  • Anchura: 85 mm
  • Altura: 23 mm
  • Longitud: 638 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Antideslizante: Clip-step
  • Set para escaleras con número de pasos: 12
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra