Cinta métrica longitud CJL-INOX, Longitud de cinta: 1000mm

Número de artículo: 415198 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 60,14 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 866
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 866
Capacidad de medición 60 mm - 960 mm
Longitud de cinta 1.000 mm
Anchura de cinta 16 mm
Lectura 0,1 mm
Material Acero fino, INOX
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 415198 1000
EAN / GTIN 2050001677037
Número del fabricante 62200076

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de longitud CJL-INOX para medir distancias planoparalelas. Distancia entre marcas de graduación de 1 mm. Escala láser precisa y de alto contraste. Lectura de 0,1 mm. Límites de error de la escala según DIN 866.

Nota:

Cinta métrica para la medición de diámetros y contornos, véase n.º 465680; 465682.