{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | Norma de fábrica | |
Messbereich | 0 mm - 800 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
División | 1/20 mm | |
Graduación nonio mm/pulgadas | sí | |
Límite de error | 0,1 mm | |
Longitud del pico | 150 mm | |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Peso | 2,1 kg | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415196 800 | |
EAN / GTIN | 4062406584269 | |
Número del fabricante | 415196 800 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pie de rey 800 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
706,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
532,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
652,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Peso | 2,1 | 3,5 | 3,5 |
Messbereich | 0 ;800 | 0 ;800 | 0 ;800 |
Norm | Norma de fábrica | ISO 13385 | Norma de fábrica |
Longitud del pico | 150 | 150 | 300 |
División | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico |