{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
División | 0,05 mm | |
División | 1/128 pul | |
Graduación nonio mm/pulgadas | sí | |
Sujeción | sí | |
Longitud del pico | 60 mm | |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado |
Número de artículo | 415140 200 | |
EAN / GTIN | 7630041147766 | |
Número del fabricante | 00530506 |