40 F Micrómetro con comparador de precisión 0–1” cromado

Número de artículo: 4150900
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro con cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4150900
EAN / GTIN 4059192004286
Número del fabricante 4150900
Número L L40080 1209

Descripción

Ejecución:

  • Piezas operativas y de indicación cromadas mate antideslumbrantes
  • Puntero fino integrado en el soporte
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Soporte de acero cromado, aislado térmicamente
  • La elevación de la sonda de medición móvil garantiza una larga vida útil
  • Husillo de medición y yunque reforzados con metal duro
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Dispositivo de fijación
  • Fuerza de medición constante

Descripción:

Micrometro de vernier Micromar 40 F
  • Rango de medición estándar de fábrica: 0 - 1″
  • Puntero fino de graduación de escala (pulgadas): .00005″
Suministro: Manual de instrucciones, maletín.

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco
  • Tipo de producto: 40 F
  • Escala de numeración cuchilla: 25-0-25;
  • Rango de medición: 0 - 1″
  • Rango de medición puntero fino (micrómetro) pulgada: ± .0025″
  • Paso del husillo (pulgadas): .025″
  • Graduación de la escala pulgadas: .0001''
  • Límite de error en pulgadas: .00008″
  • Desviación del paralelismo pulgadas (texto): .00008″
  • Límite de error Ge puntero fino pulgada: .00005″
  • Desviación de planitud en pulgadas (texto): .00001″
  • Dimensión a en mm: 149 mm
  • Dimensión b en mm: 100 mm
  • Dimensión d en mm: 71 mm
  • Cota e en mm: 32 mm
  • Cota c en mm: 16 mm
  • Fuerza de medición: 9 N
  • Fuerza de medición (texto): 9
  • Diámetro del husillo_mm: 7.5 mm
  • Desviación del paralelismo en µm: 1 µm
  • Desviación de planitud en µm: 0.2 µm

Norma:

Norma de fábrica