40 F Dial Micrometer 0-25 mm w.c.

Número de artículo: 4150000KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro con cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4150000KAL
EAN / GTIN 4059192004248
Número del fabricante 4150000KAL

Descripción

Descripción:

Micrómetro con comparador de precisión Micromar 40 F
Norma de fábrica
Rango de medición: 0 - 25 mm mm
Subdivisión de la escala (µm): 1 µm
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra