Escalera de acceso de aluminio

Número de artículo: 41445
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Escalera de eje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41445
    EAN / GTIN 4003866414451
    Número del fabricante 41445
    Número L L90060 92

    Descripción

    Descripción:

    Con ganchos para dejar colgada.

    Característica:

    Longitud de la escalera 3.18 m
    Longitud útil 2.44 m
    Material Aluminio
    Peso 6.6 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra