Llave de anillo doble SW.7 / 8 x 15/16 ″ L.330 mm

Número de artículo: 41444446
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41444446
EAN / GTIN 4018754022540
Número del fabricante 41444446
Número L L60010 3509

Descripción

Descripción:

  • STABIL® steel wool
;
  • acodado profundo
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Longitud [mm): 330 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 363 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 7/8 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 15/16 ″

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop