Llave de anillo doble SW.3 / 8 x 7/16 ″ L.200 mm

Número de artículo: 41442428
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41442428
EAN / GTIN 4018754022427
Número del fabricante 41442428
Número L L60010 258

Descripción

Descripción:

  • STABIL® steel wool
;
  • acodado profundo
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Longitud [mm): 200 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 88 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 3/8 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 7/16 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra