Llave de anillo doble SW.5 / 8 x 3/4 ″ L.363 mm

Número de artículo: 41433640
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41433640
EAN / GTIN 4018754156818
Número del fabricante 41433640
Número L L60010 2815

Descripción

Descripción:

  • extralargos
  • acodado 15°
  • SAE AS 954-E (VALORES DE PRUEBA)
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 363 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 298 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 5/8 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 3/4 ″

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop