Comfortstep B - Escal.tij. 2 x 11 peld.

Número de artículo: 41430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Modelo peldaño Stufe
    Tipo de producto Escalera de tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41430
    EAN / GTIN 4003866414307
    Número del fabricante 41430
    Número L L90010 1257

    Descripción

    Descripción:

    Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
    Largueros de aluminio anodizado.
    Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
    Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
    Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
    Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
    Peldaños atornillados a los largueros.

    Característica:

    Altura de trabajo 4.25 m
    Altura vertical de la escalera 2.75 m
    Ancho exterior, parte inferior 0.68 m
    Carga max. 150 kg
    Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
    Huella 80 mm
    Longitud de la escalera 2.99 m
    Material Aluminio
    Medida base 2,36 m × 0,68 m
    Nº de peldaños 11
    Nº de peldaños 2 × 11
    Peso 17.6 kg
    Unión larguero peldaño/escalón atornillado

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 131 profesional.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra