Comfortstep S - Escalera tijera 10 peld.

Número de artículo: 41427
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Modelo peldaño Nivel
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41427
EAN / GTIN 4003866414277
Número del fabricante 41427
Número L L90010 823

Descripción

Descripción:

Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
Largueros de aluminio anodizado.
Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
Peldaños atornillados a los largueros.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm / 42mm
Altura de la plataforma 2.5 m
Altura de trabajo 4.5 m
Altura vertical de la escalera 3.13 m
Ancho de la plataforma 300 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.7 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 3.4 m
Material Aluminio
Medida base 1,95 m × 0,7 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 10
Peso 14.4 kg
Unión larguero peldaño/escalón atornillado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.