Descripción:
Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
Largueros de aluminio anodizado.
Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
Peldaños atornillados a los largueros.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
Característica:
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 42mm / 42mm
Altura de la plataforma 1 m
Altura de trabajo 3 m
Altura vertical de la escalera 1.63 m
Ancho de la plataforma 300 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.53 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 1.79 m
Material Aluminio
Medida base 0,92 m × 0,53 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 4
Peso 7.4 kg
Unión larguero peldaño/escalón atornillado
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.