Comfortstep Trec LH - Esc.estant. 7 esc.

Número de artículo: 41413
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera para estanterías

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41413
EAN / GTIN 4003866414130
Número del fabricante 41413

Descripción

Descripción:

Tanto el rodamiento del cabezal como las ruedas de freno con muelle en la parte inferior se bloquean automáticamente al subirse a la escalera.
Cuando no se utiliza la escalera, se puede recoger y poner en vertical contra la estantería.

Característica:

Altura de enganche vertical máxima 2.33 m
Altura de enganche vertical mínima 2.09 m
Altura de trabajo 3 m
Ancho exterior 555 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Material Aluminio
Nº de peldaños 7
Peso 5.2 kg
Unión larguero peldaño/escalón atornillado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra