CORTA CABLE AISLADO CON TRINQUETE52MM

Número de artículo: 414.52AVSE
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
Tipo de producto Cuchillos pelacables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 414.52AVSE
EAN / GTIN 3148511755051
Número del fabricante 414.52AVSE
Número L L60130 1407

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Aislamiento con código de colores de seguridad
  • Se puede manejar con una sola mano
  • No se deforma el cable cortado
  • Filo de corte de acero forjado y endurecido
  • Max. sección de corte HTA: 240 mm²
  • cable de alimentación NS: 3x150 + 70 o 3x240 + 95

Característica:

  • Año [mm]: 140
  • E [mm]: 37
  • Al [mm]: 37
  • L [mm]: 280
  • [kg]: 1,05

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra